CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 方向制御ハンドバルブ
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39606962
品番
V3000-10-W-BW
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rc3/8
付属品
C形ブラケット
質量(kg)
0.25
有効断面積(mm
2
)
IN・OUTO:70、OUT・EXH:50
最高使用圧力(MPa)
1
角度(°)
90(操作レバー切換)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜60
操作力(N)
[押し力]80N、[回転力]2N・m
弁漏れ(cm
3
/min)
10(ANR)
外部漏れ(cm
3
/min)
10(ANR)
CADデータダウンロード