曜日別特売
G45D-6-P10 リミットマーク付圧力計 G45D CKD 39607093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G45D-6-P10 リミットマーク付圧力計 G45D CKD 39607093
G45D-6-P10 リミットマーク付圧力計 G45D CKD 39607093

リミットマーク付圧力計 G45D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径R1/8
内容量1個注文コード39607093品番G45D-6-P10
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760

緑色のカラー矢印で目視管理が容易

材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)接続口径R1/8質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする