小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39607127 品番APS-6D-W-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,071
販売価格(税別)
5,519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

種々の汎用取付に対応する単体仕様

リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 接点構成1a 応差(MPa)0.08以下 繰返し精度±0.02MPa以下 負荷電圧(V)DC12/24、AC100 負荷電流(mA)5〜50、7〜20 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 保護構造IP65相当 電圧降下(V)3以下(内部) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)294 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと オプションDINレール取付金具添付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39607111
2017-04-07
用途:
圧縮空気圧低下時の非常停止回路に使用

コンパクトで取付場所を選ばずパイロットランプも付いており
圧力設定もやりやすい。
6D以外のオプションも選べると尚よい。

対象商品:
39607111
2016-08-11
用途:
エアー機械の調整
東伸産業株式会社 様

小型で、心配でしたが、問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする