CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
小形スピードコントローラ SC3W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続口径
R1/8
注文コード
39607181
品番
SC3W-6-6-I
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,576
販売価格(税別)
¥
1,433
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
L形回転タイプ、シリーズが豊富
寸法A(mm)
38.4
寸法B(mm)
15.7
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
7.3
寸法E(mm)
24.1
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
12.5
寸法M(mm)
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続口径
R1/8
オプション
メータイン(プッシュリング色:黒色)
六角対辺(mm)
13
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
配管
R1/8(サイズ)
製品質量(g)
26
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10(15)以上
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
自由流れ流量(L/min[ANR])
270(270)
制御流れ流量(L/min[ANR])
240(13)
自由流れ有効断面積(mm
2
)
4.0(4.0)
制御流れ有効断面積(mm
2
)
3.6(0.2)
チューブ挿入長さ(mm)
-
CADデータダウンロード