小形スピードコントローラ SC3W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径R3/8 注文コード39607233 品番SC3W-10-6
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,295
販売価格(税別)
2,086
この商品は適合チューブ外径・接続口径など19種類から選べます 他の種類を見る

L形回転タイプ、シリーズが豊富

寸法A(mm)52.4 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)12 寸法D(mm)11.3 寸法E(mm)28.3 寸法F(mm)14 寸法G(mm)12.5 寸法M(mm)R3/8 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径R3/8 オプションメータアウト 六角対辺(mm)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 配管R3/8(サイズ) 製品質量(g)63.7 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5〜60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 ニードル回転数13以上 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 自由流れ流量(L/min[ANR])5650 制御流れ流量(L/min[ANR])650 自由流れ有効断面積(mm2)10 制御流れ有効断面積(mm2)10 チューブ挿入長さ(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1人が参考にしています
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする