CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
小形スピードコントローラ SC3W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続口径
R1/2
注文コード
39607294
品番
SC3W-15-12-I
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,483
販売価格(税別)
¥
2,257
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
L形回転タイプ、シリーズが豊富
寸法A(mm)
66.7
寸法B(mm)
33.8
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
37.7
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
21.3
寸法M(mm)
R1/2
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続口径
R1/2
オプション
メータイン(プッシュリング色:黒色)
六角対辺(mm)
24
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
配管
R1/2(サイズ)
製品質量(g)
138
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
14以上
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
自由流れ流量(L/min[ANR])
1600
制御流れ流量(L/min[ANR])
1600
自由流れ有効断面積(mm
2
)
24
制御流れ有効断面積(mm
2
)
24
チューブ挿入長さ(mm)
-
CADデータダウンロード