寸法A(mm)2.4
寸法B(mm)11.4
寸法C(mm)MAX:27.6、MIN:25.1
寸法D(mm)7.4
寸法E(mm)5
寸法F(mm)7.5
寸法G(mm)15.5
寸法M(mm)M3×0.5
適合チューブ外径(Φmm)3.2
接続口径M3
オプションメータアウト
六角対辺(mm)7
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
配管M3×0.5(サイズ)
製品質量(g)4.9
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5〜60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10(14)以上
周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)
自由流れ流量(L/min[ANR])27(20)
制御流れ流量(L/min[ANR])20(5.9)
自由流れ有効断面積(mm2)0.4(0.3)
制御流れ有効断面積(mm2)0.3(0.08)
チューブ挿入長さ(mm)11.7