※寸法図

ワンタッチスピコン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続口径M3 注文コード39607312 品番SC3W-M3-4
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,333
販売価格(税別)
1,212
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法・接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る

自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。
チャック力アップです。

寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)11.4 寸法C(mm)MAX:27.6、MIN:25.1 寸法D(mm)7.4 寸法E(mm)5 寸法F(mm)8.8 寸法G(mm)16.6 寸法M(mm)M3×0.5 適合チューブ外径(Φmm)4 接続口径M3 オプションメータアウト 六角対辺(mm)7 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 配管M3×0.5(サイズ) 製品質量(g)5.7 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5〜60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 ニードル回転数10(14)以上 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 自由流れ流量(L/min[ANR])27(20) 制御流れ流量(L/min[ANR])20(5.9) 自由流れ有効断面積(mm2)0.4(0.3) 制御流れ有効断面積(mm2)0.3(0.08) チューブ挿入長さ(mm)12.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02098004
2021-05-24
用途:
事務仕事
製造業

思ったよりも、使い勝手がよくとっても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02098004
2020-07-29
用途:
部品が個別に購入できる
コジマフーズ株式会社 様

購入したい部品が個別に購入できるので非常に助かります。

対象商品:
02097943
2015-10-17
用途:
エアー
農・林・水産業

安くて対応も早く助かってます。

対象商品:
02098022
2015-11-09
用途:
エアーシリンダーへ取り付けエアーの供給を行う

現行品より径が細く、特定にしか使用できないが継続して購入する

対象商品:
02098031
2013-12-10
用途:
機械のエアーシリンダーの制御用。
製造業

今まで使用していたものは安物だったので、プラスチックの部分が薄くすぐ壊れてしまい、再々交換していました。で今回、メーカー品のプラスチックの部分も厚みがあり、しっかりしたものを購入しました。どれだけもつか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする