CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
小形スピードコントローラ SC3W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続口径
M3
注文コード
39607337
品番
SC3W-M3-4-I
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,363
販売価格(税別)
¥
1,239
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
L形回転タイプ、シリーズが豊富
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
11.4
寸法C(mm)
MAX:27.6、MIN:25.1
寸法D(mm)
7.4
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
8.8
寸法G(mm)
16.6
寸法M(mm)
M3×0.5
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続口径
M3
オプション
メータイン(プッシュリング色:黒色)
六角対辺(mm)
7
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
配管
M3×0.5(サイズ)
製品質量(g)
5.7
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10(14)以上
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
自由流れ流量(L/min[ANR])
27(20)
制御流れ流量(L/min[ANR])
20(5.9)
自由流れ有効断面積(mm
2
)
0.4(0.3)
制御流れ有効断面積(mm
2
)
0.3(0.08)
チューブ挿入長さ(mm)
12.9
CADデータダウンロード