※寸法図

ワンタッチスピコン

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3.2 接続口径M5 注文コード39607346 品番SC3W-M5-3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法・接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る

自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。
チャック力アップです。

寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)12.4 寸法C(mm)MAX:30.2、MIN:27.2 寸法D(mm)9.6 寸法E(mm)6 寸法F(mm)7.5 寸法G(mm)16 寸法M(mm)M5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)3.2 接続口径M5 オプションメータアウト 六角対辺(mm)8 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 配管M3×0.8(サイズ) 製品質量(g)7.9 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5〜60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 ニードル回転数10(16)以上 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 自由流れ流量(L/min[ANR])87(80) 制御流れ流量(L/min[ANR])80(6.7) 自由流れ有効断面積(mm2)1.3(1.2) 制御流れ有効断面積(mm2)1.2(0.1) チューブ挿入長さ(mm)11.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02098004
2021-05-24
用途:
事務仕事
製造業

思ったよりも、使い勝手がよくとっても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02098004
2020-07-29
用途:
部品が個別に購入できる
コジマフーズ株式会社 様

購入したい部品が個別に購入できるので非常に助かります。

対象商品:
02097943
2015-10-17
用途:
エアー
農・林・水産業

安くて対応も早く助かってます。

対象商品:
02098022
2015-11-09
用途:
エアーシリンダーへ取り付けエアーの供給を行う

現行品より径が細く、特定にしか使用できないが継続して購入する

対象商品:
02098031
2013-12-10
用途:
機械のエアーシリンダーの制御用。
製造業

今まで使用していたものは安物だったので、プラスチックの部分が薄くすぐ壊れてしまい、再々交換していました。で今回、メーカー品のプラスチックの部分も厚みがあり、しっかりしたものを購入しました。どれだけもつか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする