CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
小形スピードコントローラ SC3W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続口径
M5
注文コード
39607355
品番
SC3W-M5-3-I
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,085
販売価格(税別)
¥
986
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
L形回転タイプ、シリーズが豊富
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
12.4
寸法C(mm)
MAX:30.2、MIN:27.2
寸法D(mm)
9.6
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
7.5
寸法G(mm)
16
寸法M(mm)
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続口径
M5
オプション
メータイン(プッシュリング色:黒色)
六角対辺(mm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
配管
M3×0.8(サイズ)
製品質量(g)
7.9
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10(16)以上
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
自由流れ流量(L/min[ANR])
87(80)
制御流れ流量(L/min[ANR])
80(6.7)
自由流れ有効断面積(mm
2
)
1.3(1.2)
制御流れ有効断面積(mm
2
)
1.2(0.1)
チューブ挿入長さ(mm)
11.7