軽量厨房シューズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39608355 品番 725
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

濡れた床でも滑りにくい厨房用シューズ。
軽量で柔軟性、耐久性、撥水性に優れたEVA素材を採用しました。

サイズ(cm)25 機能耐滑、耐油、軽量 ホワイト 材質EVA(合成樹脂) 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)170 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39608486
2022-12-30
用途:
通勤、勤務時
医療・福祉・介護関連業

通勤や普段使いとして使用しています。
靴はこまめに洗いたい派なので、クロックスを使用しておりましたが、底がすぐすり減ってしまい雨の日は滑って大変危険でした。

こちらの靴は、底がEVA素材ではなく普通の靴底と同じゴムなので、濡れた床でも滑らずに安心です。おまけに1年近く毎日履いてもグリップ力はあまり変わらず、滑らずに使用できています。

ただ一つの欠点は、通気性が悪く足が蒸れやすい事です。一度雨水等の水が入ってしまうと、履いている限り自然に乾く事はありませんし、夏場に歩くと足が非常に暑くなります。
なので靴の左右の側面にドリルで直径3mm程度の穴を20箇所開けてみたところ、通気性が良く、穴は側面なので雨でも水が入る事はありません。

穴を開けることで雨でも晴れでも、夏でも冬でもオールシーズン使える快適な靴になりました。

対象商品:
39608398
2020-06-27
用途:
生コン車の運転手

一体構造なので接着部分の剥がれを心配する必要は無い
これはこれで完璧なのですが 底の部分が薄いため足の裏に感じる感覚が強過ぎる
今度は一サイズ大きいものを購入して中敷きを入れて使用したいと思います

対象商品:
39608459
2020-11-29
用途:
通勤用として買いました。
あきふちゅう防犯センター 様

現在、某靴の通販さんの商品をつかっています。 見たところほぼ同じなので
大丈夫だと思いますが、スペアとしての購入ですからもう少し時間をください。

対象商品:
39608477
2020-12-30
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもより 大きめを 買ったら やっぱり少し大きかった けど 使用感がいいので 次はいつものサイズを購入予定

対象商品:
39608355
2019-06-19
用途:
手術室の看護師です。
医療・福祉・介護関連業

汚れたときにすぐに洗うことができ、満足しています。
とても軽く、疲れにくいです。
同僚も購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする