※正面

ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 39610674 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 39610674 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 39610674 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 39610674 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 39610674

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39610674 品番 ST574A-SK
参考基準価格(税別)¥34,320 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190〜290 ブルー 質量(g)1390 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする