※着用例

ST575A-OTU(標準サイズ) 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所 39610683 ST575A-OTU(標準サイズ) 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所 39610683 ST575A-OTU(標準サイズ) 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所 39610683 ST575A-OTU(標準サイズ) 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所 39610683

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード39610683 品番ST575A-OTU(標準サイズ)
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。

仕様腿ベルト:ワンタッチバックル ブラック 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする