※着用例
谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
39610699
品番
ST575A-OTU(Sサイズ)
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
特に小柄な方向け
色
ブラック
質量(g)
1340
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し