静電気除去ハイパワーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39612555 品番 HPB-1005
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適
針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用
高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル
高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応
オプションで、エアーアシストバーも用意。

用途
帯電量の多い/対象物が動くワーク向け
製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式 付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済) 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン 質量(g)静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:540 使用温度範囲(℃)0〜45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 有効長(mm)放電針:945 使用湿度範囲10〜85 %RH (結露・氷結なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) 保存温度範囲(℃)0〜50 保存湿度範囲10〜85 %RH (結露・氷結なきこと ) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 アズワン品番64-4654-47 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 最大接続台数2台 取付長(mm)965 電極数放電:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする