N50QSPK 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所) 39615014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)10~50注文コード39615014品番N50QSPK
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)10~50ヘッド形状ラチェット形角ドライブ(mm)9.53(3/8”)全長(mm)約240精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.38寸法H(mm)25寸法A(mm)25寸法S(mm)32有効長(mm)180寸法B(mm)11.4最小単位0.1寸法G(mm)12寸法R(mm)16寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする