ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊・支持金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊配管金具
ワンタッチレベルバンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.255
注文コード
39616003
品番
10177075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
質量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
用途
床下などの排水管の施工に
質量(kg)
0.255
表面処理
(バンド部)ドブめっき