WS-20E エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事) 39616168 WS-20E エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事) 39616168 WS-20E エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事) 39616168 WS-20E エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事) 39616168

エンジンコンプレッサー

(2件のレビュー)
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39616168 品番WS-20E
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥238,590
販売価格(税別)
216,900

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。
エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。
特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。
吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。

潤滑方式飛沫式 吐出空気量(L/min)260 最高使用圧力(MPa)0.8 定格出力(kW[PS])4.0[5.5] 騒音値(dB)90 タンク容量(L)20 幅(mm)520 高さ(mm)75〜105 奥行(mm)570 質量(kg)38.6 圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616168
2023-08-07
用途:
石材業の文字の彫りの際に使用しています
石材工房 石神 様 (製造業)

小型なので現場が狭い場所や移動をする際に楽で助かります

2人が参考にしています
2020-10-17
用途:
日常のタイヤの空気圧調整、油圧のメンテナンス
その他業種

製品が無事に届きました。エンジンとコンプレッサーにオイルが充填された状態で出荷されており、すぐに使用出来る点が良いですね。組み立ては車輪とゴム、コンプレッサーのエアクリーナーを取り付けるだけなので簡単です。車輪付きで移動は楽です。空気圧調整機能がついており、塗装作業などで重宝します。改善点は取り扱い説明書は日本語のがついていますが、エンジンとコンプレッサーのが外国語で分かりにくい
です。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする