ウインセス
ウインセスの 革手袋
ウインセスの 豚革手袋
品管ライナー #7002-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6双)
注文コード
39616204
品番
#7002-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
豚皮使用の工業用。自動車組み立て工程や、手袋の耐久性が求められる作業に。
材質
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
サイズ
LL
全長(cm)
22.3
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
18.6
色
(甲部)ベージュ
加工
手の平 豚革
機能
耐久性
アテ有無
アテ無
入数(双)
6
用途
工業作業用
左右区別
左右アリ
指マチ
マチアリ