※着用例

滑り止め手袋ホック 5001-K

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6双) 注文コード 39616213 品番 5001-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。
手にフィットし、作業性抜群です。

サイズM 全長(cm)22 材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編) 指マチマチアリ 用途ドライブ用、軽作業用 入数(双)6 中指長(cm)8.5 コーティング手の平PVCドット 手のひらまわり(cm)15 手の平幅(cm)7.5 左右区別左右アリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616213
2025-12-10
用途:
長時間の特殊重労働
その他業種

年々、石油製品が値上がりする中、安く買えてお財布様も大変お慶びになっております。
わが社の重労働には欠かせないもの故、これからも重宝させていただきます。

対象商品:
39616213
2025-07-03
用途:
警備で
農・林・水産業

いつもコレが良いとリクエストされます。ホックが付いてて抜けてこないので良いと。

2025-03-05
用途:
運転
その他業種

Lサイズを購入。

スマホなどのタッチパネルに癖がありますが、反応しました。
文字入力など細かい操作は難しいですが、ボタン操作は可能でした。

他の方も投稿されているように、若干縮むようです。
(雨の中使用した際に縮みました。)
次回はLLを購入予定です。

対象商品:
39616238
2023-11-04
用途:
警備業務
岡田 様 (サービス業)

滑り止めがあつて良好、雨天時に使用できる防水用のものが有ればもっと便利。

対象商品:
39616229
2023-06-25
用途:
運転代行で客車運転時に使用
株式会社酔助代行 様 (サービス業)

滑り止めもついて数回洗濯しても使用できるので他製品と比べてもコスパは高い。
洗濯すると縮むので一回り大きめをおすすめ。
出来ればLLサイズが最大なのでもう1サイズ大きいものが有ればベスト。

3人が参考にしています
対象商品:
39616213
2023-04-26
用途:
貴金属の査定
socom株式会社 様 (サービス業)

以前はポリエステル製品を使用していたが、滑りやすく持ちにくい。
デリケートな商品なので、落としてしまうと大変なことになります。
この手袋を使用するようにして、非常に助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39616238
2023-02-02
用途:
運転時
サービス業

夜行バス運転手です。滑り止め付きのタイプでは、これが1番良いです。耐久性があります。今まではホームセンターで購入していましたが、こちらの方が長持ちします。数回洗濯しますが、基本的に使い捨てで使用しています。ほつれ、破れ、滑り止めのゴムの耐久性が こちらがら上に感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
39616229
2022-07-09
用途:
お客様へ商品の受け渡しの際使用。
株式会社タイラベストビート 様

以前値段がお得な商品を使用していましたが、すぐに穴が開きやすく、この商品に変えたら値段以上の使いやすさです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする