ルパンテープ付きマスカー シュリンク個装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(550mm) 注文コード 39616283 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

マスキングテープ「ルパン」を使用したマスカーで屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくく凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。

テープ幅(mm)550 寸法(幅Wmm×長さLm)550×20 用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 表面処理(シート)コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類不織布 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする