スモールローラー マシュマロ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 39616326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。

毛丈(mm)13 ローラーサイズ(inch)6 用途きめ細かい仕上がり、内装作業に最適。 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルスモールローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616344
2025-11-19
用途:
塗装作業
製造業

毛抜けがなく、ネタの飛び散りも少ない、とても使いやすいローラーでした。またリピートします。

対象商品:
39616344
2023-05-24
用途:
塗装作業時

作業者の方いわく、今までのものより格段に塗料の含みが良く塗りやすく素晴らしい。経理課からすると、お値段がもう少しお手頃だと言う事なしです。また注文します。

対象商品:
39616317
2022-10-20
用途:
水切り鉄板塗装など
建設業・工事業

毛も抜けにくいしネタも含み良くて使いやすいです。最初に揉んでから使うようにしてます。

対象商品:
39616344
2022-04-01
用途:
一般住宅の塗り替えで使用しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

価格も安価ですし耐久性、仕上がりも申し分なしですね!今後も使用したいと思います

対象商品:
39616317
2021-08-11
用途:
塗装作業
建設業・工事業

水性溶剤ともにとても塗りやすいローラーだと思います。

2020-10-07
用途:
塗装用作業時に使っています。
イサハヤ塗装 様 (建設業・工事業)

安いから抜け毛が有るかなぁと半分諦め気分で使ってみたがこれが中々良いです無くなったらまたリピートしたいです。

対象商品:
39616344
2020-03-06
用途:
塗装

使い始めの抜け毛対策すればかなり使える。含みも吐き出しも良いですね。洗って再利用をしないので価格も魅力です。

対象商品:
39616344
2019-08-28
用途:
屋根 壁の塗装
有限会社 カースポット秋田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なんの問題もなく使用出来ています 洗いシンナーにドブ漬けして二日目も使用してみましたが問題ありませんでした。リピート購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする