スモールローラー用フレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39616369 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

液ダレ防止構造

サイズスモール 用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。 グリーン 種類ハンドル 柄長さ(mm)約14.5 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキ ローラーサイズ(inch)4・6兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする