曜日別特売
- 帯電加工帽 ツバ付 モノタロウ 39617053

※着用例

- 帯電加工帽 ツバ付 モノタロウ 39617053
- 帯電加工帽 ツバ付 モノタロウ 39617053
- 帯電加工帽 ツバ付 モノタロウ 39617053
- 帯電加工帽 ツバ付 モノタロウ 39617053
モノタロウ

帯電加工帽 ツバ付

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード39617053品番-
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
1枚ごとに個包装していますので衛生的です。

用途
食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため
サイズフリー材質不織布タイプツバ付き通気型
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用環境によっては100%毛髪の落下を防止できるわけではありません。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39617053
2023-06-02
用途: 食品工場で使用

価格相応といった感じです。
薄くて破れやすく、サイズも少し小さいです。
リピはないです。

対象商品 : 39617053
2022-05-27
用途: 厨房内調理作業
八百久商店卸売・小売業

調理時の必需品ではあるけども、使い捨てだし出来るだけコストは抑えたいと考えていたときにコチラを購入。以後、もう何度もリピートしています。ツバ付きでちょっとオシャレ感もあって、オバチャンはそのまま売り場に出て行くので、いまではお客さんのあいだですっかり人気者です。

対象商品 : 39617053
2020-08-24
用途: 作業時
有限会社菊地煎餅店

着装時、側面が簡単に、破れてしまう。他のメーカー商品より安いが、コスト的に高くついてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする