- グロウコンテナ 大和プラスチック 39617105 - グロウコンテナ 大和プラスチック 39617105

グロウコンテナ

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39617105 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
丈夫で扱いやすい取っ手。

30型 容量(L)11 グリーン 寸法(mm)350×300×H287 材質ポリプロピレン
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39617123
2026-01-23
用途:
果樹の植え替えに

大きくなった果樹を冬の間室内に入れるため、持ち手があるのはありがたい。

対象商品:
39617123
2025-07-12
用途:
マンゴー栽培用に

10号鉢では小さくなって鉢増しのために。
取っ手があるので、重くても移動が楽で良い

対象商品:
40745505
2025-05-16
用途:
みかんの苗 アゲハの飼育
教育・研究機関

アゲハの幼虫のついたミカンの木を、室内に移して観察します。結構な重さになるので、取手が付いていると動かしやすいです。

2025-02-03
用途:
君子ランが大きく育って通常サイズの鉢では、収まりが悪かったので少し大きめでゆったりしたものに植え替えました
その他業種

植木と土を入れると重たくなるので、取っ手が付いてうて、ちょっとした移動を行うのに助かっております。
土の量を調節して、あまり重くならないようにしてます。

2025-04-23
用途:
果樹の植え替え用として
建設業・工事業

取手付きの大きな鉢を探していました。
使いやすく便利です。

対象商品:
40745453
2024-05-29
用途:
ポインセチアの植え替え
その他業種

今回、欲しい商品がモノタロウさんにあって、新規会員登録しました。
他の商品も見てたら、たまたま安く売ってたのと、キャンペーンもあって買ってみました。
剪定して植え替え後、一週間たちましたが、順調に育ってると思います。
見た目もよくて、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40745514
2024-02-09
用途:
植木の植え替え

サイズが大きいので、大きな植物でもOKです。但しこれ以上大きくなると移動する際大変かも

1人が参考にしています
対象商品:
40745469
2023-11-13
用途:
寄せ植え用
製造業

パンジービオラの寄せ植え用に重宝しています。プレゼントにも丁度いい大きさで、気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする