明和[農業・園芸資材]
明和[農業・園芸資材]の 育苗・誘引・接木
明和[農業・園芸資材]の 育苗ポット・トレー
明和[農業・園芸資材]の 育苗ポット
カラーポリポット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39617227
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
植物の育苗に。
容量(mL)
350
色
白
穴径(Φmm)
19
直径(Φcm)
9
穴数
1