ロングノズルシースルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39617288 品番#4130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK!
ポンプをはずすだけで液の注入ができる。
安心して使える安全弁装置付き。
液量が見えるシースルータンク。
タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。
タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。
主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。

タンク容量(L)1 ノズル長(cm)25 用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に 質量(g)510 幅(cm)39 寸法(Φmm)タンク:128 全高(cm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39617288
2019-07-13
用途:
シロアリ用乳化剤の通気口からの散布

蓄圧式なので過剰圧力を心配する、安全弁が付いているがいつ働き出すか分からない、
安全弁が働いて薬剤吹き出すは困るので、使ってみて分かったのだが、
目安に安全弁の突起が圧力上がるにつれ飛び出してくる、
これの過剰圧力域にレッドゾーンマークを付けると安心使用できるのではと思う。

対象商品:
39617288
2019-06-06
用途:
植物の肥料やりに
金融・保険業

液体の切れが非常に悪いです。ボタンを離してもスパッと止まらず、だらだらと止まります。
ポンピングしている時もノズルからポタポタと液が漏れます。初めからそうなので仕様でしょう。だめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする