PAS-27G ウッドパラソル 2.7m タカショー 39617324 PAS-27G ウッドパラソル 2.7m タカショー 39617324 PAS-27G ウッドパラソル 2.7m タカショー 39617324 PAS-27G ウッドパラソル 2.7m タカショー 39617324

ウッドパラソル 2.7m

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39617324 品番 PAS-27G
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダイニングテーブルセットもすっぽりと覆う直径2.7mのワイドサイズ。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。

グリーン 直径(Φcm)270 用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。 材質本体:天然木、生地:ポリエステル 質量(kg)約7 構造組立式 寸法(cm)親骨:約137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 252 遮光率(%)約99 支柱径(Φmm)直径:38 直径×高さ(cm)約270×252 紫外線カット約99%
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
※お届けできない地域がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39617349
2021-06-13
用途:
野外活動等の作業の休憩所として
エアーひらさわ 様

パラソルの8本の骨組みの1本が傘側とセンター側2箇所に、ひび割れ等が入ってちいーと危ない感じなもんで、どんなもんかね、?

1人が参考にしています
対象商品:
39617333
2020-05-19
用途:
デッキでくつろぐ時
医療法人 社団山田歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

柄の木が曲がっていて、まっすぐ立たない。返品も面倒なのでこのまま使用することにしたが、次回は別の製品にする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする