PAS-27GCR ウッドパラソル2.7mクランク付 タカショー 39617376 PAS-27GCR ウッドパラソル2.7mクランク付 タカショー 39617376 PAS-27GCR ウッドパラソル2.7mクランク付 タカショー 39617376 PAS-27GCR ウッドパラソル2.7mクランク付 タカショー 39617376

ウッドパラソル2.7mクランク付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39617376 品番PAS-27GCR
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 直径(Φcm)270 材質本体:天然木、生地:ポリエステル 質量(kg)約8 構造組立式 寸法(cm)親骨:約137 機能クランク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 257 遮光率(%)約99 支柱径(Φmm)直径:38 直径×高さ(cm)約270×257 紫外線カット約99%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39617367
2022-05-06
用途:
ガーデニング作業時の休憩
本町舘 様 (不動産業)

自作テーブルにパラソルをつけました。
庭木の剪定時に庭師さんとの休憩所として最高でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする