アルミパラソル チルト 2.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39617385 品番 SHR-A25GCT2
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

支柱:約直径3.8cm・親骨:約126cm・UVカット率・遮光率:約99%
クランク&チルト機能付き

グリーン 用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。 材質本体:アルミニウム、生地:ポリエステル 質量(kg)約4.5 直径(Φcm)250 構造組立式 寸法(cm)親骨:約126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×250×230 遮光率(%)約99 支柱径(Φmm)直径:38 直径×高さ(cm)約250×230 紫外線カット約99%
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする