タカショー
タカショーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカショーの アウトドア・行楽用品
タカショーの テント/タープ
アルミパラソル チルト 2.5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39617394
品番
SHR-A25BCT2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
支柱:約直径3.8cm・親骨:約126cm・UVカット率・遮光率:約99%
クランク&チルト機能付き
色
ベージュ
用途
紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質
本体:アルミニウム、生地:ポリエステル
質量(kg)
約4.5
直径(Φcm)
250
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×250×230
遮光率(%)
約97
支柱径(Φmm)
直径:38
直径×高さ(cm)
約250×230
紫外線カット
約99%
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません