ハンギングパラソル2.5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39617437 品番SHR-H03G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを廻すことで開閉が可能です。

グリーン 用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。 付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個 材質本体:アルミニウム、ベース:スチール、生地:ポリエステル、ウェイト:ポリエチレン 質量(kg)約20 直径(Φcm)250 構造組立式 寸法(cm)親骨:約126 機能クランク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260 遮光率(%)約99 直径×高さ(cm)約250×260 紫外線カット約99%
注意
※付属のウェイトで設置する際はバラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39617437 SHR-H03G 39617455 SHR-H04M ハンギングパラソル2.5m タカショー ハンギングパラソル2.5m タカショー 1本 35,980 税込39,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする