タカショー
タカショーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカショーの アウトドア・行楽用品
タカショーの テント/タープ
ハンギングパラソル2.5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39617455
品番
SHR-H04M
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
色
クールモカ
用途
パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品
ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
材質
本体:アルミニウム、ベース:スチール、生地・ウェイト:ポリエチレン
質量(kg)
約19.2
直径(Φcm)
250
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約126
機能
クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×300×260
遮光率(%)
約85〜90
直径×高さ(cm)
約250×260
紫外線カット
約85%
注意
※付属のウェイトで設置する際はバラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません