コンクリートベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39617559 品番 PSB-C11B
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ブラック 材質コンクリート・スチール・ポリエチレン 質量(kg)約11 サイズS 構造組立式 直径×高さ(cm)約36.5×29.4 内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.2・中/約直径3.65・大/約直径4.1
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする