アックスブレーン
アックスブレーンの スパナ/レンチ
アックスブレーンの コンビネーションスパナ
プッシュギアラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39617848
品番
APG-16
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構
あり
全長(mm)
210
質量(g)
154.5
口径(Φmm)
16
穴角
12角
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった