アックスブレーン
アックスブレーンの スパナ/レンチ
アックスブレーンの コンビネーションスパナ
プッシュギアラチェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
225
注文コード
39617857
品番
APG-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,970
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構
あり
全長(mm)
225
質量(g)
186.5
口径(Φmm)
17
穴角
12角
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった