APG-19 プッシュギアラチェット アックスブレーン 39617875 APG-19 プッシュギアラチェット アックスブレーン 39617875 APG-19 プッシュギアラチェット アックスブレーン 39617875

プッシュギアラチェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39617875 品番 APG-19
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プッシュして回すだけで正逆切替可能!
電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!

ラチェット機構あり 全長(mm)247 質量(g)237.5 口径(Φmm)19 穴角12角

商品説明動画

プッシュギアラチェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする