トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39617893
品番
G-REX31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能
耐摩耗性
色
オレンジ
サイズ
S
全長(cm)
17.0〜18.0
袖口仕様
マジックタイプ
材質
山羊革
アテ有無
アテ付き
厚さ(mm)
0.55〜0.65
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5