G-REX31 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 耐摩耗性 39617909

山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39617909 品番G-REX31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。

機能耐摩耗性 オレンジ サイズM 全長(cm)18.0〜19.0 袖口仕様マジックタイプ 材質山羊革 アテ有無アテ付き 厚さ(mm)0.55〜0.65 入数(双)1 手のひらまわり(cm)21.0〜22.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39617909 G-REX31 39617945 G-REX31 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 1双 2,998 税込3,298 色違いの製品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
剪定
Office S.C. 様

非常に履き心地が良く 使いやすい 
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする