ホワイト

G-REX31 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 39617954 G-REX31 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 39617954 G-REX31 山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX) 39617954

山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39617954 品番G-REX31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。

機能耐摩耗性 ホワイト サイズL 全長(cm)19.0〜20.0 袖口仕様マジックタイプ 材質山羊革 アテ有無アテ付き 厚さ(mm)0.55〜0.65 入数(双)1 手のひらまわり(cm)22.5〜23.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
剪定
Office S.C. 様

非常に履き心地が良く 使いやすい 
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする