351 ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光) 39618943

ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39618943 品番351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気配線や金属のはんだ付けに
熱伝導の良い銅こて先を採用
作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能
加工できる銅こて先付き
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
配線のはんだ付け
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単

消費電力(W)150 全長(mm)365 電源(V)100 標準こて先I型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする