ハッコー442B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39618959 品番442B-01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

帯電防止用リストストラップ
ジャストフィット・長寿命
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
リストバンドの長さ
リストバンド部の長さは、約220mmです。
実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
1MΩの抵抗内蔵
ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ

コードあり セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII ブルー アース線の長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする