温度設定範囲(℃)【ステーション部(はんだこて)】50〜480、【ステーション部(吸取器)】330〜450
消費電力(W)【本体】260、【はんだ付け用こて部】65(26V)、【吸取器用こて部】140(24V)
セット内容本体、こて部 FX-8805(こて先B型付き)・FR-4101(ノズルΦ1.0mm S型付き )、こて台 FH-800(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)・FH-410(クリーニングスポンジ付き)、ツールボックス(クリーニングピン[ノズルΦ1.0mm用]、クリーニングピン[ヒーター用]、クリーニングドリル[ノズルΦ1.0mm用]、ノズルレンチ、フィルター[2コ]、セラミックペーパーフィルター[4コ])、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書)
質量(kg)【ステーション部】6.2、【はんだ付け用こて部】52(こて先B型を付けた場合)、【吸取器用こて部】170(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合)
電源(V)AC100 50/60Hz
出力【ステーション部(はんだこて)】AC26V、【ステーション部(吸取器)】AC24V
抵抗(Ω)【こて先アース間】<2、【ノズルアース間】<2
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション部】190×140×220
ノズル標準:Φ1.0mm S型 (品番 N61-05)
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
標準こて先B型(品番 T19-B)
リップル温度(℃)【ステーション部(はんだこて)】無負荷時±1(200〜480の間で設定時)、【ステーション部(吸取器)】無負荷時±5℃
こて部リーク電圧【はんだ付け用こて部】<2mV、【吸取器用こて部】<2mV
到達真空圧力80kPa (600mmHg)
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)15