FR702-81 ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 39619869

ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39619869 品番FR702-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!

温度設定範囲(℃)【ステーション部(はんだこて)】50〜480、【ステーション部(吸取器)】330〜450、【ステーション部(ホットエアー)】 50〜600 消費電力(W)【本体】1030、【ステーション部(ホットエアー)】30、【はんだ付け用こて部】65(26V)、【吸取器用こて部】140(24V) セット内容本体、こて部 FX-8805(こて先B型付き)・FR-4101(ノズルΦ1.0mm S型付き )・ホットエアー(ノズルΦ4mm付き)、こて台 FH-800(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)・FH-410(クリーニングスポンジ付き)、ツールボックス(クリーニングピン[ノズルΦ1.0mm用]、クリーニングピン[ヒーター用]、クリーニングドリル[ノズルΦ1.0mm用]、ノズルレンチ、フィルター[2コ]、セラミックペーパーフィルター[4コ])、こてホルダー(ホットエアー用)、パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、Φ4ノズル(品番 N51-02)、バキュームパイプ調節ツマミ(大、ねじ付き)、カラーバンド、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg)【ステーション部】9、【はんだ付け用こて部】52(こて先B型を付けた場合)、【吸取器用こて部】170(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合) 電源(V)AC100 50/60Hz 出力【ステーション部(はんだこて)】AC26V、【ステーション部(吸取器)】AC24V 抵抗(Ω)【こて先アース間】<2、【ノズルアース間】<2 ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション部】370×150×220 ノズル標準:Φ1.0mm S型 (品番 N61-05) 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ 標準こて先B型(品番 T19-B) リップル温度(℃)【ステーション部(はんだこて)】無負荷時±1(200〜480の間で設定時)、【ステーション部(吸取器)】無負荷時±5℃ こて部リーク電圧【はんだ付け用こて部】<2mV、【吸取器用こて部】<2mV 到達真空圧力80kPa (600mmHg) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする