こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別BCM/CM型 注文コード39620219 品番T20-BCM3
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は種別・トラスコ品番・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
種別BCM/CM型 対応製品HAKKO FX-838 寸法(mm)1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552815
2020-02-12
用途:
基板の改修
サービス業

見た目より熱容量があり使い易かったですが、15mmのものがあれば追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする