- 耐震マット gri-eight ビーベストワーク 39620359 - 耐震マット gri-eight ビーベストワーク 39620359 - 耐震マット gri-eight ビーベストワーク 39620359 - 耐震マット gri-eight ビーベストワーク 39620359

耐震マット gri-eight

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39620359 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。

寸法(mm)300×300 材質PVC 耐荷重(kg)1000 適合温度(℃)-10〜60
注意
※対象物は「gri-eight」上に均等になるように四隅にセットしてください。長尺物、重心の高いものでご使用の場合、地震の際回転力がかかり倒れやすくなるため、上部分を固定することを推奨いたします。
※設置面が絨毯、カーペットの場合、摩擦係数が低減いたしますので本来の性能が発揮できない場合があります。
※設置面が平面でないラックなどの上ではご使用しないでください。
※対象物にキャスターが付いている場合、キャスター受皿などを使用し、対象物と設置面の面積が広くなるようご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39620359
2023-04-05
用途:
地震対策として
医療・福祉・介護関連業

コスパがよく満足です。
粘着式のものは動かしにくくその点で問題があるものに対して使用しました。
大きさが自由にカットできるので、コスパがいいと思います。
効果は実際に地震が起こってみないと何とも言えませんが少しでも被害が軽減されることを期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする