YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39620553 品番 YS-210 JIS PET-AF LPINK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。

形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン 色(フレーム)ピンク RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
※片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39620569
2022-12-17
用途:
バイク乗車時
ウッドワークス大孝 様 (製造業)

最初は良かったけど 曇らへんねんけど
なんかにじんでくる感じがねえ
残念です

対象商品:
39620553
2020-07-13
用途:
一般外出時

他のメーカーを使っていたのですが、耳が圧迫されて痛かったので買い替えで購入した!全く痛くないし、レンズがほとんど曇らないので買い替えて良かった!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする