404 オリジナルピグ ソックス ピグ 39621576 404 オリジナルピグ ソックス ピグ 39621576

オリジナルピグ ソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード39621576 品番404
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。

用途オイル・水・溶剤用 材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ 質量(kg)21.3 長さ(m)1.07 吸収量(L/本)1.9 外径(mm)80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする