フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39621743 品番 PEW-TL972D-W
参考基準価格(税別)¥61,340 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。

ホワイト 質量(kg)21.8 収納数HSK100_BT50_NT50兼用_18個 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数ツーリング:1 均等荷重(kg)150 均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする